曜日別特売
CG2503-1-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64580558

正面1

CG2503-1-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64580558
CG2503-1-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64580558
CG2503-1-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64580558
CG2503-1-L シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64580558

シャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズL
内容量1枚注文コード64580558品番CG2503-1-L
参考基準価格(税別)¥4,600販売価格(税込)¥3,518
販売価格(税別)
3,198

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、形態安定素材を使用、豊富なアイテムを自由に組み合わせて、シチュエーションに合わせたコーディネートが可能、さまざまなワークシーン(スーパーマーケット、ファーストフード、清掃サービス、ホームセンター、各ショップ)で活躍

種別長袖シャツサイズL混率(%)ポリエステル65/綿35生地先染めチェック生地性能形態安定袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする