※画像は代表画像です

EA618GJ-7 7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64580864 EA618GJ-7 7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64580864 EA618GJ-7 7x110mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64580864

7x110mm [Hexagon] T型Boxレンチ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64580864 品番EA618GJ-7
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別) アウトレット
¥860599
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)7.0 軸長(mm)110 ハンドル幅(mm)100

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする