※画像は代表画像です
エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの T型レンチ
26x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64580995
品番
EA618GJ-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,255
販売価格(税別)
¥
2,050
バスケットに入れる
材質
ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)
26
軸長(mm)
250
ハンドル幅(mm)
240