※画像は代表画像です

EA618GJ-27 27x250mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581004 EA618GJ-27 27x250mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581004 EA618GJ-27 27x250mm  [Hexagon] T型Boxレンチ エスコ 64581004

27x250mm [Hexagon] T型Boxレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64581004 品番EA618GJ-27
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,476
販売価格(税別)
3,160
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)27 軸長(mm)250 ハンドル幅(mm)240

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする