46x320mm [Hexagon] T型Boxレンチ

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード64581056 品番EA618GJ-46
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥11,000
販売価格(税別)
10,000
材質ハンドル:SS400、レンチ部:S45C 対辺(mm)46 軸長(mm)320 ハンドル幅(mm)340

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドルレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする