エスコ
エスコの スパナ/レンチ
エスコの ハンドルレンチ
エスコの T型レンチ
50x360mm [Hexagon] T型Boxレンチ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
64581065
品番
EA618GJ-50
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,950
販売価格(税別)
¥
14,500
バスケットに入れる
材質
ハンドル:SS400、レンチ部:S45C
対辺(mm)
50
軸長(mm)
360
ハンドル幅(mm)
380