正面1
住商モンブラン
住商モンブランの バッグ・キャップ
住商モンブランの キャップ
住商モンブランの 和帽子
和帽子 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64581416
品番
9-1402-L
参考基準価格(税別)
¥1,300
販売価格(税込)
¥989
販売価格(税別)
¥
899
バスケットに入れる
住商モンブランの和装 和帽子、制電機能を付与、作務衣との組み合わせで、色合わせやコーディネートが自在
色
イエロー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル90/綿10
機能
制電機能
生地
スラブブッチャー