3/8"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64581467 品番EA618J-7
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,470
販売価格(税別)
17,700
セット内容
ソケット(6角):5.5・6・7・8mm
ソケット(12角):10・12・13・14・17・19・21・22・24mm
ラチェットハンドル:200mm
エクステンションバー:75・150mm
ボールジョイント:44mm
仕様ボールジョイント:44mm 型番1570M ケース寸法(mm)400×115×54 差込角(inch)3/8 アズワン品番64-2239-31 総質量(kg)2.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする