3/8"DR ソケットレンチセット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64581476 品番EA618J-13
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥30,580
販売価格(税別)
27,800
セット内容
<セット内容21点>
ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”
ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
ラチェットハンドル:200mm
スピンナーハンドル:300mm
T型スライドハンドル:200mm
スピーダーハンドル:395mm
エクステンションバー:75・150・300mm
ユニバーサルジョイント
差込角:3/8”
ソケット(6角):1/4”・5/16”・3/8”
ソケット(12角):7/16”・1/2”・17/32”・9/16”・19/32”・5/8”・11/16”・3/4”・13/16”・7/8”
ラチェットハンドル:200mm
スピンナーハンドル:300mm
T型スライドハンドル:200mm
スピーダーハンドル:395mm
エクステンションバー:75・150・300mm
ユニバーサルジョイント
型番1500 差込角(sq.)3/8"

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする