正面1

BP6001-8-7 ベスト レディス 住商モンブラン 64582545 BP6001-8-7 ベスト レディス 住商モンブラン 64582545 BP6001-8-7 ベスト レディス 住商モンブラン 64582545 BP6001-8-7 ベスト レディス 住商モンブラン 64582545

ベスト レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64582545 品番 BP6001-8-7
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

住商モンブランのコンシェルジュ ベスト、レディス、ストレッチ機能を付与、ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (コーディネート パンツBP7001-8、、スカートBP7201-8)

種別ベスト チャコール サイズ7 混率(%)ポリエステル100 生地パミオストレッチツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする