1/4"DR/3x54.5mm HEXビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64582763 品番EA618NR-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,023
販売価格(税別)
930
全長(mm)54.5 質量(g)36 対辺(mm)3 軸長(mm)32 差込角(inch)1/4" アズワン品番64-2250-26

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビットソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする