正面1

BM6001-0-7 ベスト レディス 住商モンブラン 64582798 BM6001-0-7 ベスト レディス 住商モンブラン 64582798 BM6001-0-7 ベスト レディス 住商モンブラン 64582798 BM6001-0-7 ベスト レディス 住商モンブラン 64582798

ベスト レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64582798 品番 BM6001-0-7
参考基準価格(税別)¥10,800 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

住商モンブランのフォーマル用レディスベスト。ふっくらと厚みのある素材の風合いが、上品な雰囲気を醸し出します。深みのある美しいブラックと、ウエストをシェイプしたすっきり美しいシルエットで、洗練されたスタイリッシュな印象に。ベーシックなデザインでどんなアイテムとも合わせやすく、パンツでもスカートでもバランスよく着こなせます。バックスリット入りで腰まわりの窮屈感がなく、立ち座りもスムーズ。すべりの良い裏地付きです。

種別ベスト サイズ7 混率(%)ポリエステル100 生地ミルパツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする