エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64582946
品番
EA618PS-125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
全長(mm)
50
サイズ
T25
質量(g)
44
軸長(mm)
21
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-49