正面1

BN6001-9-9 ベスト レディス 住商モンブラン 64582965 BN6001-9-9 ベスト レディス 住商モンブラン 64582965 BN6001-9-9 ベスト レディス 住商モンブラン 64582965 BN6001-9-9 ベスト レディス 住商モンブラン 64582965

ベスト レディス

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード64582965 品番BN6001-9-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのコンシェルジュ ベスト、レディス、ストレッチ機能を付与、ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (コーディネート パンツBN7001-9、ジャケット BN1011-9、スカートBN7201-9)

種別ベスト ネイビー サイズ9 混率(%)ポリエステル100 生地パミオストライプツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする