3/8"DR/T40x52mm [TORX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64582973 品番EA618PS-140
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,749
販売価格(税別)
1,590
全長(mm)52 サイズT40 質量(g)63 軸長(mm)23 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2250-52

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする