エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DR/T20x66mm [TORX]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583025
品番
EA618PS-220
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,738
販売価格(税別)
¥
1,580
バスケットに入れる
全長(mm)
66
サイズ
T20
質量(g)
44
軸長(mm)
37
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-57