エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DR/T40x71mm [TORX]ビットソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583068
品番
EA618PS-240
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,903
販売価格(税別)
¥
1,730
バスケットに入れる
全長(mm)
71
サイズ
T40
質量(g)
63
軸長(mm)
42
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-61