正面1

BM6602-0-S ベスト メンズ 住商モンブラン 64583078 BM6602-0-S ベスト メンズ 住商モンブラン 64583078 BM6602-0-S ベスト メンズ 住商モンブラン 64583078 BM6602-0-S ベスト メンズ 住商モンブラン 64583078

ベスト メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64583078 品番 BM6602-0-S
参考基準価格(税別)¥11,300 販売価格(税込) ¥8,468
販売価格(税別)
7,698

住商モンブランのフォーマル用メンズベスト。ふっくらと厚みのある素材の風合いが、上品な雰囲気を醸し出します。深みのある美しいブラックと、すっきりシャープなシルエットで、洗練されたスタイリッシュな印象に。すべりの良い裏地付きで着やすく、ジャケットとのコーディネイトにも最適。どんなアイテムとも合わせやすい、ベーシックなデザインが魅力です。

種別ベスト サイズS 混率(%)ポリエステル100 生地ミルパツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする