3/8"DR/T50x128mm [TORX]ビットソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583174 品番EA618PS-350
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,200
販売価格(税別)
2,000
全長(mm)128 サイズT50 質量(g)89 軸長(mm)99 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2250-72

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする