3/8"DR/ E5 [TORX]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583208 品番EA618PS-405
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,265
販売価格(税別)
1,150
全長(mm)22.5 サイズE5 質量(g)18 外径(Φmm)7 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2250-75

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする