正面1

SS004-01-M シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583218 SS004-01-M シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583218 SS004-01-M シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583218 SS004-01-M シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583218 SS004-01-M シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583218 SS004-01-M シャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64583218

シャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64583218 品番 SS004-01-M
参考基準価格(税別)¥9,600 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

コンパクトな襟と細身シルエットでスタイリッシュに進化したシャツシリーズ。美しい立ち姿と動きやすを両立させた長袖シャツです。袖下のマチやバックスタイルのタック位置の工夫を施し、スタイルアップと動きやすさを併せ持った機能設計です。比翼仕立てボタンダウンにより、ボタンを留めても開けてもきちんと見えるデザインです。

種別長袖シャツ サイズM 混率(%)ポリエステル85/綿15 生地交織ストレッチブロード 生地性能ストレッチ 袖丈長袖

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする