エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
3/8"DR/E11 [TORX]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583253
品番
EA618PS-411
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,353
販売価格(税別)
¥
1,230
バスケットに入れる
全長(mm)
26.5
サイズ
E11
質量(g)
27
外径(Φmm)
14.5
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2250-80