3/8"DR/T25x50mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583314 品番EA618PS-525
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,738
販売価格(税別)
1,580
全長(mm)50 サイズT25 質量(g)44 軸長(mm)21 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2250-96

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする