エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DR/ E8 [TORX]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583558
品番
EA618RS-408
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
全長(mm)
30
質量(g)
38
先端サイズ
E8
外径(Φmm)
10
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2250-85