エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DR/E10 [TORX]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583567
品番
EA618RS-410
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,419
販売価格(税別)
¥
1,290
バスケットに入れる
全長(mm)
31
質量(g)
42
先端サイズ
E10
外径(Φmm)
13
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2250-86