1/2"DR/E12 [TORX]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583585 品番EA618RS-412
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,419
販売価格(税別)
1,290
全長(mm)33 質量(g)48 先端サイズE12 外径(Φmm)15.5 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2250-88

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする