1/2"DR/E14 [TORX]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583594 品番EA618RS-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410
全長(mm)34.5 質量(g)55 先端サイズE14 外径(Φmm)18 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2250-89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする