1/2"DR/E16 [TORX]ソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583603 品番EA618RS-416
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,551
販売価格(税別)
1,410
全長(mm)36 質量(g)61 先端サイズE16 外径(Φmm)20 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2250-90

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする