エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DR/E20 [TORX]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583628
品番
EA618RS-420
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
全長(mm)
38.5
質量(g)
77
先端サイズ
E20
外径(Φmm)
24
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2250-92