エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DR/E24 [TORX]ソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583637
品番
EA618RS-424
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,705
販売価格(税別)
¥
1,550
バスケットに入れる
全長(mm)
41
質量(g)
127
先端サイズ
E24
外径(Φmm)
28.5
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2250-93