1/2"DR/T45x132mm [TORX]ビットソケット(イジリ止)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583689 品番EA618RS-745
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,497
販売価格(税別)
2,270
全長(mm)132 サイズT45 質量(g)108 軸長(mm)99 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-2251-16

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする