エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DR/T60x132mm [TPRX]ビットソケット(イジリ止)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583716
品番
EA618RS-760
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,267
販売価格(税別)
¥
2,970
バスケットに入れる
全長(mm)
132
サイズ
T60
質量(g)
224
軸長(mm)
94
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-2251-19