※画像は代表画像です。

EA618SA-6 3/8"DR/6mm   ソケット(ステンレス製) エスコ 64583759 EA618SA-6 3/8"DR/6mm   ソケット(ステンレス製) エスコ 64583759 EA618SA-6 3/8"DR/6mm   ソケット(ステンレス製) エスコ 64583759

3/8"DR/6mm ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583759 品番EA618SA-6
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,189
販売価格(税別)
1,990

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス 全長(mm)28 対辺(mm)6 外径(Φmm)18 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-53

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする