※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ関連品
エスコの ソケットホルダー
3/8"DR/8mm ソケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583768
品番
EA618SA-8
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,420
販売価格(税別)
¥
2,200
バスケットに入れる
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質
ステンレス
全長(mm)
28
対辺(mm)
8
外径(Φmm)
18
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2251-54