※画像は代表画像です。
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ関連品
エスコの ソケットホルダー
3/8"DR/17mm ソケット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583813
品番
EA618SA-17
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,983
販売価格(税別)
¥
4,530
バスケットに入れる
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
材質
ステンレス
全長(mm)
32
対辺(mm)
17
外径(Φmm)
24
差込角(inch)
3/8"
アズワン品番
64-2251-48