3/8"DR/20mm ソケット(ステンレス製)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64583838 品番EA618SA-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,324
販売価格(税別)
4,840

防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています

材質ステンレス 全長(mm)32 対辺(mm)20 外径(Φmm)27 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-50

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする