エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット/ソケットレンチ関連品
エスコの ソケットホルダー
3/8"DR/7個組 ソケットセット(ステンレス製)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64583926
品番
EA618SA-100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥28,160
販売価格(税別)
¥
25,600
バスケットに入れる
防錆性・耐食性・耐薬品性に優れています
セット内容
7個組
材質
ステンレス
全長(mm)
28・32
対辺(mm)
8・10・12・13・14・17・19(7個組)
差込角(sq.)
3/8"
アズワン品番
64-2251-55