正面1

7-611-100 スラックス メンズ 住商モンブラン 64584250 7-611-100 スラックス メンズ 住商モンブラン 64584250 7-611-100 スラックス メンズ 住商モンブラン 64584250

スラックス メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64584250 品番 7-611-100
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,178
販売価格(税別)
3,798

住商モンブランのパンツ スラックス、抗菌・制電機能を付与、ベーシックなパンツ

種別パンツ 混率(%)ポリエステル65/綿35 ウエスト(cm)100 生地制電双糸ツイル 生地性能抗菌・制電

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする