正面1

BM7601-0-79 パンツ メンズ 住商モンブラン 64584338 BM7601-0-79 パンツ メンズ 住商モンブラン 64584338 BM7601-0-79 パンツ メンズ 住商モンブラン 64584338 BM7601-0-79 パンツ メンズ 住商モンブラン 64584338

パンツ メンズ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 ウエスト(cm)79 注文コード64584338 品番BM7601-0-79
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品はウエスト9種類から選べます 他の種類を見る

住商モンブランのフォーマル用メンズパンツ。ほどよい厚みのある素材で、裏地も付いています。すっきり脚長に見える、ノータックのストレートシルエットがポイント。高めの位置につけた箱ポケットで、ヒップアップ効果も期待できます。ウエスト部分は、動いてもシャツが出にくい斜めのライン。だらしなく見えず、いつもきちんとした印象をキープします。動きやすい快適なはき心地と、美しいシルエットを両立した、優秀パンツです。

種別パンツ 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)79 生地ミルパツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする