正面1
住商モンブラン
住商モンブランの ワーキングウェア
住商モンブランの ボトムス
住商モンブランの オールシーズン ボトムス
チノパンツ 兼用
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全10種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
64585266
品番
CV7511-0-M
参考基準価格(税別)
¥4,800
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
住商モンブランのパンツ、男女兼用、制電・ストレッチ機能を付与、裾上げ済、ポリエステル80%、綿20%、シーンを選ばないパンツ。
種別
チノパン
色
黒
サイズ
M
混率(%)
ポリエステル80/綿20
生地
交織チノクロス
生地性能
ストレッチ