エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx 3/8" ディープソケット
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64585798
品番
EA618XB-101
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
材質
スチール
全長(mm)
77.4
外径(Φmm)
16.2
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7901-39
対辺(inch)
3/8