※画像は代表画像です
エスコ
エスコの ソケット/ソケットレンチ
エスコの ソケット
エスコの ソケットレンチ用ソケット
1/2"DRx1・7/16" ディープソケット
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64585965
品番
EA618XB-118
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,030
販売価格(税別)
¥
7,300
バスケットに入れる
材質
スチール
全長(mm)
77.4
外径(Φmm)
49.6
差込角(inch)
1/2"
アズワン品番
64-7901-56
対辺(inch)
7/16