※画像は代表画像です

EA618XB-119 1/2"DRx1・1/2"  ディープソケット エスコ 64585974 EA618XB-119 1/2"DRx1・1/2"  ディープソケット エスコ 64585974 EA618XB-119 1/2"DRx1・1/2"  ディープソケット エスコ 64585974

1/2"DRx1・1/2" ディープソケット

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64585974 品番EA618XB-119
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,580
販売価格(税別)
7,800
材質スチール 全長(mm)77.4 外径(Φmm)51.6 差込角(inch)1/2" アズワン品番64-7901-57 対辺(inch)1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケットレンチ用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする