正面1

BP1601-9-BLL ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン 64586070 BP1601-9-BLL ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン 64586070 BP1601-9-BLL ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン 64586070 BP1601-9-BLL ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン 64586070

ジャケット メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64586070 品番 BP1601-9-BLL
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

住商モンブランのコンシェルジュ ジャケット、メンズ、ストレッチ機能を付与、ポリエステル100%でありながらウールを思わせるなめらかな風合い (コーディネート パンツBP7601-9、ベストBP6602-9)

種別長袖ジャケット ネイビー サイズBLL 混率(%)ポリエステル100 生地パミオストレッチツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする