正面1

BM1601-0-M ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン 64586106 BM1601-0-M ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン 64586106 BM1601-0-M ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン 64586106 BM1601-0-M ジャケット メンズ 長袖 住商モンブラン 64586106

ジャケット メンズ 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64586106 品番 BM1601-0-M
参考基準価格(税別)¥22,600 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

住商モンブランのフォーマル用メンズジャケット。上品な素材の表情を生かした、シンプルなデザインです。洗練された美しいシルエットが、スタイリッシュな雰囲気を演出。高級感があり、老舗のグランメゾンやホテルのメインダイニングにも似合う風格です。シャープなラインと深みのあるブラックで、すっきりスマートな着こなしを完成します。裏地は通気性の良い背抜き仕立てで、オールシーズン快適。左右2つの内ポケットは、スマホやメモ帳の収納に便利です。

種別長袖ジャケット サイズM 混率(%)ポリエステル100 生地ミルパツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする