EA619BC-12 3/8"DR ダブルボールジョイント(Z-EAL) エスコ 64586193 EA619BC-12 3/8"DR ダブルボールジョイント(Z-EAL) エスコ 64586193

3/8"DR ダブルボールジョイント(Z-EAL)

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード64586193 品番EA619BC-12
1月1日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥4,961
販売価格(税別)
4,510
全長(mm)65 質量(g)76 外径(Φmm)18 首振角度(°)±50 差込角(inch)3/8" アズワン品番64-2251-73

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソケット/ソケットレンチ付属品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする