正面1

BM7001-0-7 パンツ レディス 住商モンブラン 64586395 BM7001-0-7 パンツ レディス 住商モンブラン 64586395 BM7001-0-7 パンツ レディス 住商モンブラン 64586395 BM7001-0-7 パンツ レディス 住商モンブラン 64586395

パンツ レディス

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64586395 品番 BM7001-0-7
参考基準価格(税別)¥10,600 販売価格(税込) ¥8,028
販売価格(税別)
7,298

住商モンブランのフォーマル用レディスパンツ。脚のラインが出にくい、裏地が付いたほどよい厚みの素材です。ノータックのストレートシルエットで、すっきり脚長に。高めの位置につけた箱ポケットは、ヒップアップ効果も期待できます。ウエスト部分は、動いてもシャツが出にくい斜めのライン。だらしなく見えず、いつもきちんとした印象をキープします。レディスはカーブベルト採用で、ウエストラインをシャープに演出。動きやすい快適なはき心地と、美しいシルエットを両立した、優秀パンツです。

種別パンツ サイズ(号)7 混率(%)ポリエステル100 生地ミルパツイル 生地性能ストレッチ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「作業着スーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする