エスコ
エスコの ケーブル収納・配線
エスコの ケーブル整理用品
エスコの 配線用ケーブルグリップ
75- 90mm ケーブルグリップ(中間用)
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
64586403
品番
EA626J-25
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,670
販売価格(税別)
¥
19,700
バスケットに入れる
仕様
メッシュ長:950mm
材質
スチールワイヤー
引張強度(kN)
19.9
ケーブル径(Φmm)
75〜90