正面1

BW2001-1-13 ブラウス レディス 長袖 住商モンブラン 64586849 BW2001-1-13 ブラウス レディス 長袖 住商モンブラン 64586849 BW2001-1-13 ブラウス レディス 長袖 住商モンブラン 64586849 BW2001-1-13 ブラウス レディス 長袖 住商モンブラン 64586849

ブラウス レディス 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64586849 品番 BW2001-1-13
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ ブラウス、透け防止・ストレッチ機能を付与、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、モノトーンカラーとソリットなシルエットで魅せる洗練された上品なスタイル

サイズ(号)13 混率(%)ポリエステル85/綿15 生地交織ストレッチブロード 生地性能ストレッチ、透け防止 性別女性用

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする