正面1

BW2503-9-LL ワイドシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64587190 BW2503-9-LL ワイドシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64587190 BW2503-9-LL ワイドシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64587190 BW2503-9-LL ワイドシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64587190 BW2503-9-LL ワイドシャツ 兼用 長袖 住商モンブラン 64587190

ワイドシャツ 兼用 長袖

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 64587190 品番 BW2503-9-LL
参考基準価格(税別)¥7,300 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998

住商モンブランの飲食・カフェ シャツ、デニム素材を使用、「ワールドグループ」とのコラボ商品、「ブランシェ」シリーズ、清潔感のあるシックなマリンテイストは、コーヒースタンドやカフェ、ベーカリーと好相性

種別長袖シャツ ネイビー サイズLL 混率(%)ポリエステル65/綿35 生地先染めデニム 袖丈長袖
注意
※ゆとりを持たせたワイドシルエットにつき他商品と対応サイズが異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする